Motion
ENSEMBLE HV/SC412 C-P

MORSE
HV/SC412 C-P SET

Ensemble de maillons de raccord de chaîne silencieux 464211 - 0.5000 po pas, pour utilisation avec : HV/SC412, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI04680201
N° MFRHV/SC412 C-P SET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
HV/SC412 C-P SET

Ensemble de maillons de raccord de chaîne silencieux 464211 - 0.5000 po pas, pour utilisation avec : HV/SC412, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI04680201
N° MFRHV/SC412 C-P SET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction ultime moyenne
    30000 lb
  • Largeur totale de la chaîne
    3.0000 po
  • Taille de la chaîne
    0.5 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Poids
    0.44 lb
  • Largeur sur les broches percées
    3.2890 po

Détails

  • Type de lien
    Ensemble de connecteurs pour goupille fendue
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE HV/SC412 C-P
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288567141
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Entraînements à chaîne dentée inversée

Aperçu

Description du fabricant
ACCESSOIRE CHAÎNE SILENCIEUSE HV/SC412 C-P SET
  • Accessoire de chaîne HV/SC, ensemble de maillons de raccordement à goupille fendue Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement lisse, silencieux et économique