Motion
MO600A-G1-3/8FB CL

MORSE
MO600A-G 1-3/8FB CL

Embrayage à came 644103 - série MO600A , diamètre de l’alésage 1.3750 po, diamètre global 5.3750 po, capacité de couple 2250 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI04680245
N° MFRMO600A-G 1-3/8FB CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MO600A-G 1-3/8FB CL

Embrayage à came 644103 - série MO600A , diamètre de l’alésage 1.3750 po, diamètre global 5.3750 po, capacité de couple 2250 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI04680245
N° MFRMO600A-G 1-3/8FB CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.375 po
  • Largeur de course intérieure
    3.75 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur extérieure
    3.625 po
  • Diamètre total
    5.375 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.63 pi-lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MO600A-G1-3/8FB CL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288502234
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glissade normale de dépassement
    0.63 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2400 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    700
  • Rotation
    LH ou RH selon la commande
  • Série
    Série M
  • Capacité de couple
    2250

Aperçu

Description du fabricant
MO600A-G EMBRAYAGE SÉRIE 1-3/8FB CL M
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre embrayage le plus polyvalent, cet appareil est l’outil de travail de l’industrie MO est fabriqué avec des joints de graisse en feutre pour minimiser la traînée pour une application de course à grande vitesse. Livré avec lubrification à la graisse standard