Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.378 po / 35 mm
- Taille de l’alésage1.378 po / 35 mm
- Code de taille du frein d'embrayageMZEU35
- Taille de la rainure de clavette10 X 3.3
- Poids2.00 lb
Détails
- Type de frein d'embrayageEmbrayage à cames à commande manuelle
- Glisser le couple0.49 N-m / 0.361405439 lb-pi
- Numéro de catalogue du fabricantENSEMBLE DE COUVERTURE MZEU35-E4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288930464
- Types de produitsSérie MZEU
- SérieMZEU
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’index de l’industrie de la série MZEU avec une conception à double roulement à billes métrique avec des alésages métriques. Il convient au dépassement et au freinage à vitesse moyenne. Cet embrayage unidirectionnel a des trous taraudés pour monter les accessoires