Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Taille de l’alésage1.969 po / 50 mm
- Taille de la rainure de clavette14 X 3.8
- Diamètre extérieur185 mm
- Largeur totale14 mm
- Poids2.78 lb
Détails
- Type de frein d'embrayageEmbrayage
- Glisser le couple0.79 N-m / 0.582674076 lb-pi
- Numéro de catalogue du fabricantENSEMBLE DE BRIDES MZEU50-E2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288930563
- Course intérieure à tr/min en surcourse1300 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min250 tr/min
- Types de produitsSérie MZEU
- SérieMZEU
- Capacité de couple1526.80 pi-lb
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’index de l’industrie de la série MZEU avec une conception à double roulement à billes métrique avec des alésages métriques. Il convient au dépassement et au freinage à vitesse moyenne. Cet embrayage unidirectionnel a des trous taraudés pour monter les accessoires