Motion
U-1322-LPMR-089

ROLLWAY
U-1322-LPMR-089

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 50 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04680331
N° MFRU-1322-LPMR-089
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
U-1322-LPMR-089

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 50 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04680331
N° MFRU-1322-LPMR-089
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    26.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Brides
    Deux brides sur l’anneau intérieur, une bride sur l’anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410039957
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de sonnerie extérieure
    Directions uniques séparables pour la course extérieure
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Non séparé - Course extérieure - Séparable dans une direction

Aperçu

Description du fabricant
U-1322-LPMR-089 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG