Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête1.0000 po
- Angle de désalignement8.5
- Taille du filetage de la tige#1 1/4-12
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids2.19 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCFML 16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288729174
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale25200 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Sériedébit
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF
- CUP_NON662288729174
Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traitée thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Filets mâles externes gauche