Motion
SF-206C CR

SEALMASTER
SF-206C CR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04680434
N° MFRSF-206C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SF-206C CR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04680434
N° MFRSF-206C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur du boîtier
    1.2188 po
  • Largeur de la bague intérieure
    29.80 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    29.80 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    4.2500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    707355
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    5206 FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SF
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE DE ROULEMENT À BILLES SF-206C CR
  • Graisse complexe au lithium (incluse)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté