Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.5000 po
- Largeur de la base5.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre13.5000 à 15.8750 po
- Taille du boulon0,8750 po
- Alésage Diamètre4-15/16 po
- Global Hauteur11.0000 po
- Global Longueur18.5000 po
- Largeur totale7.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant551244
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSPB
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288481850
Aperçu
- Avec joint Flinger