Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale5.0625 po
- Largeur totale1.7500 po
- Fente Espacement3.5000 po
Détails
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Matériau du boîtierFonte - Enduite de fluoropolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantST-20C CR
- Numéro CUP du fabricant662461272480
- Plage de température de fonctionnement250°
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Roulement de rechange2-14C FG2
- Type de jointJoint de contact
- SérieM
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP