Motion
5 B 40 To
Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - A, section de courroie B, rainure 5 , diamètre de pas 4 po, diamètre extérieur 4.35 po, bague, bague série 1215 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04680832
N° MFR5 B 40 TB
Prix232.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - A, section de courroie B, rainure 5 , diamètre de pas 4 po, diamètre extérieur 4.35 po, bague, bague série 1215 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04680832
N° MFR5 B 40 TB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix232.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Visage Largeur  
    4.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-1/2 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-9/16 à 1-5/8 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3500 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Diamètre du pas
    4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.35 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.35
  • Poids
    6.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    1215
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950156453
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    NORME
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Type de dessin de poulie
    A1
  • CUP_NON
    697950156453

Aperçu

Description du fabricant
5 B 40 TB (1215) POULIE TB CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté