Motion
GFR80
Embrayage GFR/GFRN, conception de bloc de construction modulaire, capacité de couple de 6,273 lb-pi
N° D’ARTICLE MI04681697
N° MFRGFR80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage GFR/GFRN, conception de bloc de construction modulaire, capacité de couple de 6,273 lb-pi
N° D’ARTICLE MI04681697
N° MFRGFR80
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Longueur totale
    144 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Embrayage de rampe et de rouleau
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Capacité de couple
    6273 pi-lb
  • CUP_NON
    786582746283

Aperçu

Description du fabricant
GFR80 ENSEMBLE DE POCHETTE