Motion
O-1568
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1568 mm, largeur de 70 mm, 112 dents
N° D’ARTICLE MI04681914
N° MFRO-1568
Prix1,126.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1568 mm, largeur de 70 mm, 112 dents
N° D’ARTICLE MI04681914
N° MFRO-1568
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
Prix1,126.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1568 mm
  • Global Largeur  
    70 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1568 mm
  • Poids
    1.7 lb
  • Largeur
    70 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Eagle NRG Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    112
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC O-1568