Motion
12S-12FLH-SS

GATES RUBBER CO
12S-12FLH-SS

12S-12FLH-SS
N° D’ARTICLE MI04682489
N° MFR12S-12FLH-SS
Prix540.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12S-12FLH-SS

12S-12FLH-SS
N° D’ARTICLE MI04682489
N° MFR12S-12FLH-SS
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
Prix540.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille/type de fin
    12FLH
  • Diamètre de la bride
    1.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3500 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7520 po
  • Taille du filetage
    No 12 Code 62 Bride de joint torique

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords en acier inoxydable Gates sont parfaits pour une utilisation dans des conditions corrosives telles que le brouillard salin dans les opérations marines, les produits chimiques caustiques dans les applications agricoles, les lavages fréquents dans la transformation des aliments et des boissons et d’autres environnements difficiles.
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    KR
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FLH
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Bride - Code 62 Joint torique
  • À utiliser avec
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, M4K, M4KL
  • Numéro CUP du fabricant
    770075441540
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075441540

Aperçu

Description du fabricant
12S-12FLH-SS 7362-04105
  • Les raccords en acier inoxydable durent plus longtemps que les raccords standard afin que vous puissiez éviter de remplacer un ensemble complet avant que le tuyau lui-même ne doive être remplacé; Fortifiés avec de l’acier inoxydable de qualité 316 , ces intervalles d’entretien plus longs signifient plus de valeur pour votre dollar; les tiges en acier inoxydable Gates sont disponibles dans la série B pour le tuyau tressé ou la série S pour le fil en spirale;