Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier6.12 x 3.81 x 5.97 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.97 po
- Longueur du boîtier6.12 po
- Largeur du boîtier3.81 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Débit maximal tr/minEntrée 70.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal975 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio25:1
- Poids31.1 lb, 14.11 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH10648
- Numéro CUP du fabricant884107247717
- Puissance d’entrée maximale1.160 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue700 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- Convient à un environnement de lavageOui
- CUP_NON884107247717