Motion
FRM120/11
Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04682901
N° MFRFRM120/11
Prix77.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04682901
N° MFRFRM120/11
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
Prix77.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    11 mm

Détails

  • Roulement compatible
    1311 K, 20311 K, 21311 K
  • Unité logée compatible
    SNV120
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
FRM120/11