Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L)18.25 x (H)12.375 x (L)15.625
- Hauteur du boîtier24.0000 po
- Longueur du boîtier48.0000 po
- Largeur du boîtier24.0000 po
- Taille d’entrée2.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant1200
- Débit maximal tr/min1750.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal10680 po-lb
- Rapport nominal1:1
- Taille de sortie2.5000 po
- Ratio1:1
- Hauteur des dimensions d’expédition24.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition48.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition24.0000 po
- Poids360.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1200 1/1 G SP 8"
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798010304
- Puissance d’entrée maximale296 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
- StyleG
Aperçu
- Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
- Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)