Motion
3J  19MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
3J 19MMH7 6X2.8MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 3, diamètre de 19 mm, matériau en zinc
N° D’ARTICLE MI04683088
N° MFR3J 19MMH7 6X2.8MMKW
Prix22.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
3J 19MMH7 6X2.8MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 3, diamètre de 19 mm, matériau en zinc
N° D’ARTICLE MI04683088
N° MFR3J 19MMH7 6X2.8MMKW
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
Prix22.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.0000 po
  • Code de taille de raccord
    3
  • Bride Diamètre  
    2.0620 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    2.0620 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Code de type de bride de moyeu
    J
  • Matériau du concentrateur
    Zinc
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144414915
  • Matériel
    Moulage de zinc
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Endurance S-Flex
  • Capacité de couple
    60 po
  • CUP_NON
    685144414915

Aperçu

Description du fabricant
3J-FLNG-19MMH7-6X2.8MMKW