Motion
63206LLB

NTN
63206LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 0.9370 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04683901
N° MFR63206LLB
Prix140.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63206LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 0.9370 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04683901
N° MFR63206LLB
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
Prix140.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9370 po, 23.800 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    0.9370 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63206LLB ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde 63206LLB offre un diamètre d’alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 0.9370 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63206LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359581072
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    632
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359581072

Aperçu

Description du fabricant
63206LLB ROULEMENT À BILLES