Motion
A-UC210-113D1

NTN
A-UC210-113D1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1-3/16 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 2.0315 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04683930
N° MFRA-UC210-113D1
Prix170.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
A-UC210-113D1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1-3/16 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 2.0315 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04683930
N° MFRA-UC210-113D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix170.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0315 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    2.0315 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    5/16-24 UNF
  • Poids
    1.764 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359592849
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7868 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359592849

Aperçu

Description du fabricant
A-UC210-113D1 UNITÉ DE ROULEMENT ULTRA INSERT