Motion
UCT211D1

NTN
UCT211D1

Roulement de relevage - montage latéral, alésage de 55 mm, fente de 5.7500 po
N° D’ARTICLE MI04683946
N° MFRUCT211D1
Prix368.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCT211D1

Roulement de relevage - montage latéral, alésage de 55 mm, fente de 5.7500 po
N° D’ARTICLE MI04683946
N° MFRUCT211D1
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
Prix368.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    130.0 mm, 5.1250 po
  • Largeur de la carrosserie
    2.5312 po; 64.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Diamètre du trou
    1.3750 po, 35.0 mm
  • Hauteur totale
    5.7500 po
  • Longueur totale
    171 mm
  • Largeur totale
    2.1890 po
  • Fente Espacement  
    1.0625 po
  • Poids
    8.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Numéro de cadre compatible
    T211D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    T211D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT211D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001907
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Roulement de rechange
    UC211D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    4547359001907

Aperçu

Description du fabricant
UCT211D1 ASSEMBLAGE DE L’UNITÉ DE ROULEMENT