Motion
6212 M/C3VL0241

SKF
6212 M/C3VL0241

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04684121
N° MFR6212 M/C3VL0241
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6212 M/C3VL0241

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04684121
N° MFR6212 M/C3VL0241
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    2.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6212 M/C3VL0241 BRG ISOLÉ ÉLECTRIQUE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3 , INSOCOAT
  • Revêtement de finition
    Isolation électrique
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6212 M/C3VL0241 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur de 22 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212 M/C3VL0241
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571779669
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 480 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12432 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8093 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571779669

Aperçu

Description du fabricant
6212 M/C3VL0241 BRG ISOLÉ ÉLECTRIQUE
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3 , INSOCOAT