Motion
3314 A

SKF
3314 A

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 70 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI04684125
N° MFR3314 A
Prix763.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3314 A

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 70 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI04684125
N° MFR3314 A
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
Prix763.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    63.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    2.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    10.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3314 UNE SUITE ANGULAIRE À DEUX RANGÉES
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570239379
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    163 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    125 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    33
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570239379

Aperçu

Description du fabricant
3314 UNE SUITE ANGULAIRE À DEUX RANGÉES