Motion
OH 2356 H

SKF
OH 2356 H

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 260 mm, longueur totale de 224 mm, taille de filetage Tr 280x4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04684148
N° MFROH 2356 H
Prix8,376.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
OH 2356 H

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 260 mm, longueur totale de 224 mm, taille de filetage Tr 280x4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04684148
N° MFROH 2356 H
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
Prix8,376.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Global Longueur  
    224 mm
  • Filetage Taille  
    Tr 280x4
  • Poids
    59.53 lb

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    HM56T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571071992
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    OH
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316571071992

Aperçu

Description du fabricant
OH MANCHON ADAPTATEUR 2356 H .
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good