Motion
NUCF20BR
Suiveur de cames de la série NUCF, diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04684270
N° MFRNUCF20BR
Prix260.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de la série NUCF, diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04684270
N° MFRNUCF20BR
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
Votre prix260.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    58100 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NUCF
  • Type de fil
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM NUCF20BR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté