Motion
SY5220-5GU-C6

SMC CORP OF AMERICA
SY5220-5GU-C6

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI04684416
N° MFRSY5220-5GU-C6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5220-5GU-C6

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI04684416
N° MFRSY5220-5GU-C6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    45.3 mm
  • Longueur totale
    107.2 mm
  • Largeur totale
    15.8 mm
  • Tailles des ports
    Raccord à pousser de 6 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.33 (P à A/B) Cv, 0.52 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    18 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.4 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    1.5 (P à A/B) dm3/(s.bar), 2 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS, JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
SY5220-5GU-C6

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon