Motion
JP12049A-N0000

TIMKEN
JP12049A-N0000

Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 120.000 , largeur de cône 25 mm
N° D’ARTICLE MI04684683
N° MFRJP12049A-N0000
Prix437.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
JP12049A-N0000

Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 120.000 , largeur de cône 25 mm
N° D’ARTICLE MI04684683
N° MFRJP12049A-N0000
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
Prix437.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Cône Largeur  
    25 mm

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe N
  • Numéro CUP du fabricant
    053893088372
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893088372

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE JP12049A 2
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • ISO 355