Motion
3/4XRL LAVÉ À LA MACHINE PROPRE, 1000 BLEU

GATES RUBBER CO
3/4XRL CLEAN WASHDWN 1000 BLUE

3/4XRL LAVÉ À LA MACHINE PROPRE, 1000 BLEU
N° D’ARTICLE MI04685235
N° MFR3/4XRL CLEAN WASHDWN 1000 BLUE
Prix15.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4XRL CLEAN WASHDWN 1000 BLUE

3/4XRL LAVÉ À LA MACHINE PROPRE, 1000 BLEU
N° D’ARTICLE MI04685235
N° MFR3/4XRL CLEAN WASHDWN 1000 BLUE
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
Prix15.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.20 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Utilisation de laveuses à haute pression utilisant des détergents doux; idéal pour les usines de transformation de la viande, de la volaille et d’autres aliments. Le couvercle est résistant aux intempéries, à l’huile, aux graisses animales, à l’abrasion et à la chaleur rencontrées dans les applications de nettoyage des usines alimentaires.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile modifié - Type C2
  • CUP_NON
    770075424918
  • Pression de service
    68.9

Aperçu

Description du fabricant
CYCLONE 3/4 BLEU 3217-5017