Spécifications
Dimensions
- Couple2005 po
Détails
- Déplacement2.48 po3/r
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Débit maximum40.6 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5366 psi
- Type de moteurDéplacement fixe, pression moyenne
- MontageBride 2-Bolt (SAE-B)
- Série743
- Pression de service5076 psi