Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Largeur0.1562 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureBlindé unique
- Description7R3-UG2 BALLE RADIALE BRG EXTRA PETITE
- Description longueLe 7R3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.1875 po avec un diamètre extérieur de 0.5000 po et une largeur de 0.1562 po, blindé unique pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant7R3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106987956