Motion
H100-AR
Courroie de distribution synchrone linéaire Alpha - H, pas de 0.5000 po, largeur de 1.0000 po, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04687404
N° MFRH100-AR
Prix40.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone linéaire Alpha - H, pas de 0.5000 po, largeur de 1.0000 po, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04687404
N° MFRH100-AR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486002805

Aperçu

Description du fabricant
H100-AR OPTIBELT ALPHA LINÉAIRE (ARAMIDE)
  • Polyvalent : conçu et fabriqué pour répondre à une grande variété d’applications d’entraînement linéaire
  • Résistance : résistance élevée à la traction avec faible allongement
  • Version : courroies de distribution de la version ATL pour variateurs linéaires
  • Longueurs de rouleau : Les longueurs de rouleau standard sont 50m et 100m; des longueurs supérieures à 100m sont disponibles
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent
  • Options : Les options comprennent des crampons, des guides et des tissus pour répondre aux exigences spécifiques du client. Des quantités minimales s’appliquent.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon