Motion
6319 M/C4VL0241

SKF
6319 M/C4VL0241

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04689029
N° MFR6319 M/C4VL0241
Prix3,124.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6319 M/C4VL0241

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04689029
N° MFR6319 M/C4VL0241
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
Prix3,124.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    14.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    OURS ISOLÉ ÉLECTRIQUE 6319M/C4VL0241
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde INSOCOAT®, avec revêtement en céramique pour prévenir l’érosion électrique
  • Revêtement de finition
    Isolation électrique
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6319 M/C4VL0241 présente un diamètre d'alésage de 95 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 45 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6319 M/C4VL0241
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35745 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26527 lbf
  • Caractéristiques de résistance
    Revêtement isolant de courant
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571429113

Aperçu

Description du fabricant
OURS ISOLÉ ÉLECTRIQUE 6319M/C4VL0241
  • Roulements à billes à rainure profonde INSOCOAT®, avec revêtement en céramique pour prévenir l’érosion électrique