Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale62 mm
- Longueur totale46.5 mm
- Largeur totale52 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po2739 N
- Force de poussée à 100 lb/po2880 N
- Taille de la tigeM14x1.5
- Taille de la tige / FiletageM14x1.5 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Type de cylindre compactTuyauterie axiale
- Pays d’origineJP
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQ2
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.05 MPa
- Type de montageTraversée du trou
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Tuyauterie axiale compacte, à double action, monotige
- Taille de l’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm) : 5 à 100
- Types de filetage de port : Rc, NPT, G
- Capacité d’interrupteur automatique