Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre60 mm
- Global Largeur37 mm
- Poids1.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- DescriptionGRW120 - ROULEMENT À BILLES/DÉGAGEMENT D'EMBRAYAGE, NON
- Description longueLe GRW120 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 60 mm, une largeur de 37 mm et une conception droite.
- Numéro de catalogue du fabricantGRW120
- Numéro CUP du fabricant085311069151
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON085311069151