Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur0.9020 po
- Poids0.46 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description5106-WCC - ROULEMENT À BILLES/DÉGAGEMENT D'EMBRAYAGE,
- Description longueLe 5106-WCC est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 30 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur de 23 mm, une conception droite.
- Numéro de catalogue du fabricant5106-WCC
- Numéro CUP du fabricant085311070355
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON085311070355