Motion
HB88508
HB88508
N° D’ARTICLE MI04694668
N° MFRHB88508
Prix136.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HB88508
N° D’ARTICLE MI04694668
N° MFRHB88508

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix136.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.5748 po
  • Diamètre extérieur
    5.0660 po
  • Poids
    3.47 lb
  • Largeur
    1.0630 po

Détails

  • Centre du boulon
    6.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    085311071079
  • Type de pièce
    Palier de support de l’arbre de transmission
  • CUP_NON
    085311071079

Aperçu

Description du fabricant
HB88508-A - ROULEMENT À BILLES/DÉGAGEMENT D'EMBRAYAGE,