Motion
RCJ 2-7/16

CR SEALS (SKF)
RCJ 2-7/16

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04694811
N° MFRRCJ 2-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
RCJ 2-7/16

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04694811
N° MFRRCJ 2-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    RCJ

Aperçu

Description du fabricant
RCJ 2-7/16 - ROULEMENT À BILLES/DÉGAGEMENT D'EMBRAYAGE