Motion
510X560X25  HDS1 D

CR SEALS (SKF)
510X560X25 HDS1 D

Joint d’huile à lèvre simple - Solide, dia. de l’arbre 510 mm, dia. ext. 560 mm, largeur totale 25 mm, conception HDS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI04695162
N° MFR510X560X25 HDS1 D
Prix2,037.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
510X560X25 HDS1 D

Joint d’huile à lèvre simple - Solide, dia. de l’arbre 510 mm, dia. ext. 560 mm, largeur totale 25 mm, conception HDS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI04695162
N° MFR510X560X25 HDS1 D
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
Prix2,037.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    560 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Diamètre de l’arbre
    510 mm
  • Poids
    7.20 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    405000;405004;405103;405252
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311172349
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
2008570 - JOINT D'ARBRE DE GRAND DIAMÈTRE 20.0
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
  • Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent