Motion
16X27X6  HMS4 P

CR SEALS (SKF)
16X27X6 HMS4 P

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI04695178
N° MFR16X27X6 HMS4 P
Prix6.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
16X27X6 HMS4 P

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI04695178
N° MFR16X27X6 HMS4 P
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
Prix6.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    27 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400160;400161;400164;400165
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS4
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311902250
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
16X27X6 HMS4 P - ARBRE PETIT DIAMÈTRE SE