Motion
13725
Oil Seal - Solid, 1.378 in Shaft Dia., 2.480 in OD, 0.394 in Overall Width, HMSA35 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04695455
N° MFR13725
Prix20.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.378 in Shaft Dia., 2.480 in OD, 0.394 in Overall Width, HMSA35 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04695455
N° MFR13725
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
Prix20.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.480 po
  • Largeur totale
    0.394 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.378 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Conception de cas
    Caoutchouc avec insertion en métal
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA35
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311368087
  • Nombre de lèvres
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
13725 - JOINT D'ARBRE PETIT DIAMÈTRE 1.377I
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon