Motion
170X190X15  CRSH1 R

CR SEALS (SKF)
170X190X15 CRSH1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 170 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur totale de 15 mm, conception CRSH1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695497
N° MFR170X190X15 CRSH1 R
Prix121.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
170X190X15 CRSH1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 170 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur totale de 15 mm, conception CRSH1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695497
N° MFR170X190X15 CRSH1 R
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
Prix121.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Diamètre de l’arbre
    170 mm
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401700;401701;401702;401704;401705;401706;401708
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSH1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311229838
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
170X190X15 CRSH1 R - PETIT DIAMÈTRE SHAF
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle