Motion
45X68X12  HMSA1 R

CR SEALS (SKF)
45X68X12 HMSA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 45 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695502
N° MFR45X68X12 HMSA1 R
Prix11.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
45X68X12 HMSA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 45 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695502
N° MFR45X68X12 HMSA1 R
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
Prix11.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    45 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Manchons d’usure compatibles
    99177;99830
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311308267
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Moteurs

Aperçu

Description du fabricant
45X68X12 HMSA1 R - ARBRE PETIT DIAMÈTRE