Motion
15977
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.598 in Shaft Dia., 2.476 in OD, 0.394 in Overall Width, CRSA3 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04695551
N° MFR15977
Prix16.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.598 in Shaft Dia., 2.476 in OD, 0.394 in Overall Width, CRSA3 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04695551
N° MFR15977
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
Prix16.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.476 po
  • Largeur totale
    0.394 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.598 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Conception de cas
    Étui en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSA3
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311382908
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Pignon, essieux

Aperçu

Description du fabricant
15977 - JOINT 1.597ID 2.475OD 0.394W
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon