Motion
10G-10FJX90-036 XBULK

GATES RUBBER CO
10G-10FJX90-036 XBULK

Raccord à sertir 71034767 - DI de tuyau 5/8 po, no 10 JIC 37° Évasé
N° D’ARTICLE MI04697792
N° MFR10G-10FJX90-036 XBULK
Prix48.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10G-10FJX90-036 XBULK

Raccord à sertir 71034767 - DI de tuyau 5/8 po, no 10 JIC 37° Évasé
N° D’ARTICLE MI04697792
N° MFR10G-10FJX90-036 XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille/type de fin
    No 10 JIC 37° Évasé
  • Facteur de coupure du tuyau
    51.5 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Longueur totale
    89 mm
  • Taille du filetage
    7/8–14 EIG

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FJX
  • Famille de raccords
    Sertissage sur JIC
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    072053661002
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Couple de rotation maximal
    56 pi-lb
  • Nombre de ports
    2
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), femelle (port 2)
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • CUP_NON
    072053661002

Aperçu

Description du fabricant
10G-10FJX90-036 RACCORDEMENT 7103-4767
  • L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a conçu une solution avec un écrou à couple complet! » technologie maintenant disponible sur les raccords Gates MegaCrimp et GlobalSpiral
  • Les accouplements MegaCrimp établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'unique \