Motion
S-20MS
S-20MS
N° D’ARTICLE MI04697820
N° MFRS-20MS
Prix4.37 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
S-20MS
N° D’ARTICLE MI04697820
N° MFRS-20MS
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
Votre prix4.37 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    19.1 po
  • Taille
    S

Détails

  • Application
    Transformation des aliments, Cuisson, Cafétéria, Manipulation de métal
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    MANCHON EN TISSU ÉPONGE, SANS COUTURE, MOYEN WGT 17
  • Code d’harmonisation
    6117809510
  • Capacité de blanchiment
    Laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S-20MS
  • Matériel
    Tissu éponge
  • Gamme de produits
    Résistant à la chaleur
  • Type de protection
    Résistant à la chaleur
  • CUP_NON
    53300811418

Aperçu

Description du fabricant
S-20MS MANCHE EN TISSU ÉPONGE SANS FIL MD POIDS 17
  • Protège jusqu’à 200°F
  • Manches blanches sans couture, en boucle
  • Élastique inséré en haut et en bas, longueur 17″
  • Cette boucle en tissu éponge sans couture offre une protection résistante à la chaleur jusqu’à 200°F. La construction de poids moyen offre un grand confort et une grande flexibilité tout en protégeant le bras de la chaleur. Le haut et le bas élastiques de la manche procurent un maintien sûr et protègent contre les particules nocives de pénétrer dans la manche.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté