Motion
S-14HR
S-14HR
N° D’ARTICLE MI04697836
N° MFRS-14HR
Prix8.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
S-14HR
N° D’ARTICLE MI04697836
N° MFRS-14HR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.39 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    17.8 po

Détails

  • Application
    Transformation des aliments, Cuisson, Cafétéria, Manipulation de métal
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    MANCHON EN TISSU ÉPONGE, POIDS LOURD, 16
  • Code d’harmonisation
    6117809510
  • Capacité de blanchiment
    Laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S-14HR
  • Matériel
    Tissu éponge
  • Gamme de produits
    Résistant à la chaleur
  • Type de protection
    Résistant à la chaleur
  • CUP_NON
    53300811418

Aperçu

Description du fabricant
S-14HR MANCHON EN TISSU ÉPONGE 16
  • POIGNET EN TRICOT