Motion
Y9287S
Y9287S
N° D’ARTICLE MI04697878
N° MFRY9287S
Prix2.50 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Y9287S
N° D’ARTICLE MI04697878
N° MFRY9287S
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
Prix2.50 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    9.8 po
  • Taille
    S

Détails

  • Application
    Construction, Fabrication de métal, Assemblage
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    GANTS LÉGERS EN NYLON NOIR, S
  • Code d’harmonisation
    6116105520
  • Capacité de blanchiment
    Laver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y9287S
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Enduit de palmier
  • Type de protection
    Enduit de palmier
  • CUP_NON
    43551057970

Aperçu

Description du fabricant
Y9287S NOIR NYLN LGHTWGHT GRIS
  • PALMIER PU GRIS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good