Motion
Y9243XL
Y9243XL
N° D’ARTICLE MI04698078
N° MFRY9243XL
Prix3.75 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Y9243XL
N° D’ARTICLE MI04698078
N° MFRY9243XL
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
Prix3.75 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    10.1 po
  • Taille
    XL

Détails

  • Application
    Construction
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Bleu, blanc
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    GANT EN POLYESTER/COTON BLANC, COQUILLE EN TRICOT, TG
  • Code d’harmonisation
    6116106500
  • Capacité de blanchiment
    Laver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y9243XL
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Enduit de palmier
  • Type de protection
    Enduit de palmier
  • CUP_NON
    43551035978

Aperçu

Description du fabricant
Y9243XL POLY/CTN BLANC KNT COQUILLE LATEX CTD
  • PALME REVÊTUE DE LATEX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté