Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur7.6 po
- TailleM
Détails
- ApplicationEnvironnement critique, salle blanche, électronique, laboratoire
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionGANT DE SALLE BLANCHE, DOIGT COMPLET, MOYEN
- Code d’harmonisation6116938800
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro de catalogue du fabricantM005M.WLC
- MatérielNylon
- Type de produitGants tout usage
- Gamme de produitsEnvironnement critique
- Type de protectionEnvironnement critique
- CUP_NON53300804267
Aperçu
- DOUBLURE EN NYLON RÉUTILISABLE