Spécifications
Dimensions
- TailleXS
Détails
- ApplicationTransformation des aliments, acier, restaurant
- CouleurGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionGANTS GRIS HANDGUARD II XS
- Code d’harmonisation6116938800
- Capacité de blanchimentRetirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
- Numéro de catalogue du fabricant134852
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsRésistant aux coupures
- Type de protectionRésistant aux coupures
- CUP_NON43551017653
Aperçu
- Gant résistant aux coupures en tricot robuste
- La combinaison de fibres très résistantes et d’acier inoxydable offre une protection exceptionnelle contre les coupures et les entailles
- Poignet 3″ pour la protection du poignet
- CFR 21 – approuvé pour le contact avec les aliments
- Niveau d’abrasion ANSI 3, niveau de coupure ANSI A7
- Ambidextre, disponible en blanc et gris, prélavé, prérétréci
- Le Whizard® Handguard® II est le gant résistant aux coupures d’origine avec des combinaisons de fibres avancées, techniquement supérieures et brevetées résistantes aux coupures. Handguard II utilise une combinaison unique de fibres ultra-fortes et d’acier inoxydable pour offrir une protection ultime des mains contre les coupures et les entailles. Le Handguard II est idéal pour la transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer, la manipulation des matériaux et le nettoyage des trancheuses à charcuterie. Aucun autre gant n’offre ce niveau de protection!