Motion
134855
134855
N° D’ARTICLE MI04698182
N° MFR134855
Prix33.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
134855
N° D’ARTICLE MI04698182
N° MFR134855
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
Prix33.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    L

Détails

  • Application
    Transformation des aliments, acier, restaurant
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    GANTS GRIS HANDGUARD II L
  • Code d’harmonisation
    6116938800
  • Capacité de blanchiment
    Retirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134855
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Résistant aux coupures
  • Type de protection
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    43551061885

Aperçu

Description du fabricant
134855 HANDGUARD II GRIS L
  • Gant résistant aux coupures en tricot robuste
  • La combinaison de fibres très résistantes et d’acier inoxydable offre une protection exceptionnelle contre les coupures et les entailles
  • Poignet 3″ pour la protection du poignet
  • CFR 21 – approuvé pour le contact avec les aliments
  • Niveau d’abrasion ANSI 3, niveau de coupure ANSI A7
  • Ambidextre, disponible en blanc et gris, prélavé, prérétréci
  • Le Whizard® Handguard® II est le gant résistant aux coupures d’origine avec des combinaisons de fibres avancées, techniquement supérieures et brevetées résistantes aux coupures. Handguard II utilise une combinaison unique de fibres ultra-fortes et d’acier inoxydable pour offrir une protection ultime des mains contre les coupures et les entailles. Le Handguard II est idéal pour la transformation de la viande, de la volaille et des fruits de mer, la manipulation des matériaux et le nettoyage des trancheuses à charcuterie. Aucun autre gant n’offre ce niveau de protection!

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon